LEDシーリングライト

LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

かんたん留守タイマー付LEDシーリング

用途留守番ボタンを押すだけで簡単に設定可能 電球の種類LED 付属品リモコン 光源色昼光色+電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光、LED常夜球:7段調光 調光率(%)10~100 調光の可否 内容量1箱
注意
※侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
直径(Φmm)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40593255 SLDC08579 35 乳白色アクリルカバー 464 ~8畳 4299
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40593264 SLDC12582 45 乳白色アクリルカバー・スケルトン地Wシルバー飾り 474 ~12畳 5499
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40593273 SLDC06582 30 乳白色アクリルカバー・スケルトン地Wシルバー飾り 474 ~6畳 3699
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40593289 SLDC08582 35 乳白色アクリルカバー・スケルトン地Wシルバー飾り 474 ~8畳 4299
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする