防振音シート カットタイプ

防振音シート カットタイプ モノタロウ
(25件のレビュー)

金属板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです裏紙をはがして振動の発生している場所に貼るだけで騒音が緩和されます。

用途電気洗濯機、クーラー室外機、スチールドア、シャッターなどの振動騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止用 長さ(mm)400 厚さ(mm)1.5 ブラック 幅(mm)300 材質非加硫ゴム 内容量1パック(5枚)
注意
※垂直面にも貼れますが、長期放置されると粘着剤が弱くなると剥がれる恐れがありますのでご注意ください。※寒い時や起伏のある場所に貼る時にはシートを温めてから使用してください。※高温(80℃)以上のところには使用しないでください。※貼る面の水分・油分・汚れ・サビは除去してから使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40647907 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40647907 - 21001462 - - 防音一番オトナシート 日本特殊塗料 21001462 防音一番オトナシート 日本特殊塗料 1箱(5枚) 2,598 税込2,858 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-07-09
用途:
車ドアデットニング用
ムツダ設備 様 (建設業・工事業)

価格が安いので、購入しましたが、当方ホンダn-oneのドアパネルのデットニングで使用、取り付け等は良いのですが、臭いがキツい為結局、撤去する羽目になりました、適材適所です。

対象商品:
40647907
2022-10-13
用途:
自動車の防音
自動車・二輪車・自転車関連業

同性能の他社製品の半額以下で買えますので、在庫があるうちに買うと良いと思います。

軽自動車の制震に使いました。
ドア外版、ボンネット、リアゲート等に裏から貼り付けただけで効果絶大です。
エンジン騒音、走行騒音、ショボイ音響、ドア開閉時の安い鉄板音・・・全部一度に改善します(*^_^*)
大きく贅沢に切り出して、ドア左右にひと箱使う分量で貼っても一台分で5千円程度です。

粘着力も脱脂して貼れば実用性十分で剥がれ無し、臭いもほぼ抜けていきます。
(貼り付け後1か月後に施工部を点検した結果)

パッケージが2種類あるようで、ザラザラの段ボールの物は問題なく使えます。
ツルツルのお菓子の箱のような梱包の物が悪評に該当するようです。
逆に考えて、外箱や剥離紙が張り付いても気にならない部位に割り当てて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40647907
2022-10-24
用途:
車両デッドニング
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューに書かれていることは事実です。
癒着してはく離紙や入れ物の厚紙にくっついています。
テープも黄色く変色しています。
でも頑張れば残った紙は剥がれます。
見た目は最悪ですが、実際これは見えないところに貼られる運命なので
私は気にしませんでした。
ですので見た目のレビューはなしです。

実際に使ってみて思ったことは、コスパがいいですね。
安いのでケチケチせずに使えます。
ハイエースのディーゼルなのでエンジン音がうるさかったのですが、ベタベタ貼り付けたところイメージ的に3メートルくらい遠くで聞こえるような感じになりました。

ただ、貼り付けたときはそこそこゴム臭かったのですがエンジンが暖まってくるとゴムの成分が気化するのでしょうか、ちょっと臭いです。
これは使用を継続することで飛ぶと信じていますが…
あと、フロアに使う分には問題ないのですが横や上に貼り付けるときは粘着力が弱い個体があるので注意が必要です。

在庫限りということで前回よりも多く買い増しをしました。
この値段でならお得です、臭いけど。

1人が参考にしています
対象商品:
40647907
2022-07-08
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

格安と感じて購入。糊が付いているのが使用にはとても便利。素材の匂いの事を言っている方がいたが、封を開けてから数日放置しての使用で、私には全く気にならない程度でした。他の用途に使用するなとあったが、ちょっとした緩衝材にも便利に使用しています。正直なところ、本当に防音・防振になるのかは貼り方次第といったところと思います。安いゴムシートと思えがお買い得ですよ!

1人が参考にしています
2022-04-20
用途:
PCのケース裏に使用
製造業

皆さんがおっしゃっているように、匂いはゴムの香りがキツイです。
しかし、日陰の風通しのいい場所へ数日放置しておけばキツイゴム臭がかなり抑えられます。

車のデッドニングにも使用出来そうですが、80度までとなっているので、少し不安で貼れていません。

香り以外は満足のいく商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40647907
2020-02-03
用途:
乗用車のドアにオーディオ向けの防振作業する。
運輸・通信業

昔は鉛シートとかも使った経験があるけど、これはゴム製。
裏には粘着テープも張られているので好きなサイズに切って使える。
剥離紙も剥がしやすくて良い。

送られてきた商品はちょっと長期在庫気味だったようで、製品の梱包段ボールとゴムシートが癒着してしまっていた。製品自体には問題なさそうではあるが、その点がちょっと残念だった。

5人が参考にしています
対象商品:
40647907
2020-05-18
用途:
車の防音
K‘s商会 様

軽自動車の運転席の防音に使用しましたが効果はそこそこでした。

対象商品:
40647907
2019-12-17
用途:
車の遮音の為
有限会社勝大 様

想像していた以上にズッシリ!していて効果は体感できると思いますが
商品の性質上仕方ないのかもしれませんが、梱包の箱に商品がへばり付いて上手く剥がれずに、苦戦しました…
箱の外にビニール袋が被さってましたか、個人的には、箱の内側にビニール袋か何かで商品を包んだ方が良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする