安全靴 長編上靴 シモンスター SS33
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
色黒
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
機能グリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
足幅3E
材質(インソール)カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
内容量1足