艶消しレザーフィックス 100g
レザーフィックスの艶消しタイプ。無色透明、初心者の方でもムラなく塗ることのできる銀面用仕上剤です。
色止め・仕上げがこれ1本でOK。全ての染料の色止めOK、ヌメ革にももちろん使えます。
完全乾燥後は、べたつかず、耐水性・耐摩擦性に優れ、艶を押さえたマットな仕上りが得られます。塗膜はラッカー系の仕上げ剤よりも強く丈夫です。
水性で匂いもラッカー系より少なく、取り扱いのしやすさも特長です。
使用方法1. 溶き皿等に適量を出し、タンポまたは刷毛にレザーフィックスを含ませます。はじめての場合は、ムラになりにくいタンポ塗りがおすすめです。2. 乾いた革に、力を入れず手早く一方向に塗ります。乾燥時間は2~3分(完全乾燥1日、冬場は3~4日)3. 重ね塗りをする場合、革を9度回転させてタテ・ヨコに塗ります。※タンポとは綿などの布地をきつく折りたたんだものです。不要なTシャツ等を1cm角程度に小さく切り、折りたたんでからクリップなどに挟むと使いやすくおすすめです。
容量(g)100
内容量1個
注意
※艶消し剤が沈殿しやすいので、使用前によく振って中身を撹拌させてください。※使用後はフタをしっかり閉めること。
※手工芸以外の用途に使用しないこと。
※手に付着した場合は、よく洗うこと。
※肌の敏感な方は、手袋をご着用ください。
※保管はお子様の手の届かない冷暗所で。
※刷毛は金巻刷毛がおすすめです。
※うすめる場合は水で(薄い艶になります)。原則うすめる必要はありません。
※仕上げ後も衣服等との摩擦により、艶が出てくることがあります。