ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き
パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤー、テレビ、TVとして。車載用、屋外に。
液晶サイズ9インチ(16:9)
仕様再生可能メディア:DVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書
質量(g)740
消費電力(W)12
電源AC100V-240V(家庭用ACアダプター)、DC12V(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×185×50
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62ch、CATV C13-C62ch)
内容量1台