MP3ファイル再生ボード FV-127JP

MP3ファイル再生ボード FV-127JP - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応
音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応
スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能

定格電圧(V)DC24質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40665258FV-127JP
50,900
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする