クロッツ湯たんぽ

クロッツ湯たんぽ ヘルメット潜水

新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。

ネイビー×レッド 容量(L)2 種別座布団(穴なし) 寸法(mm)約520×350×30 材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET 材質(キャップ)ABS樹脂 耐熱温度(℃)100 アズワン品番7-6246-03 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40745855 7-6246-03
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40745864 7-6246-03
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40745873 7-6246-03
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする