バウンシアボディソープ

バウンシアボディソープ 牛乳石鹸共進社
(2件のレビュー)

誰でもできる、バウンシア史上最高の濃密泡クッション。バウンシア史上最高の濃密泡でうるおい守る、高保湿ボディソープ。新エクストラリッチフォーム処方で、キメ細かな泡のクッションが肌に負担をかけず、洗い上がりしっとりなめらか。美肌成分:シアバター・ヒアルロン酸・コラーゲン配合。

使用場所浴室
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40730437 - 1本(400mL) 詰替 ホワイトソープ
オープン
 
 
取扱い終了
40730428 - 1本(500mL) 本体 ホワイトソープ
オープン
 
 
取扱い終了
40730455 - 1本(400mL) 詰替 エアリーブーケ
オープン
 
 
取扱い終了
40730446 - 1本(500mL) 本体 エアリーブーケ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40730437 - 21415995 - - バウンシア ボディソープ 牛乳石鹸共進社 21415995 バウンシア ボディソープ 牛乳石鹸共進社 1個(360mL) 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40730428 - 21415986 - - バウンシア ボディソープ 牛乳石鹸共進社 21415986 バウンシア ボディソープ 牛乳石鹸共進社 1個(480mL) 629 税込692 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40730455 - 21415977 - - バウンシア ボディソープ 牛乳石鹸共進社 21415977 バウンシア ボディソープ 牛乳石鹸共進社 1個(360mL) 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40730446 - 21415968 - - バウンシア ボディソープ 牛乳石鹸共進社 21415968 バウンシア ボディソープ 牛乳石鹸共進社 1個(480mL) 629 税込692 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40730428
2022-12-13
用途:
お風呂に入って体の汗を流す
OKU整体院 様 (サービス業)

このボデーソープの泡はきめが細かく体に優しくまとわりつくように気持ちがいい。
また洗い流しの泡切れも良くたいへんまんぞくしています。

2021-09-24
用途:
体を洗うとき
その他業種

なんといっても泡立ちが良く体を強く擦ることなくなめらかな泡立ちになり保湿力もよく時間が経つにつれてだんだん別の良い香りになっていくのもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする