エアリール回転台付

エアリール回転台付 - パオックエアリール回転台付 - パオックエアリール回転台付 - パオック

取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。
回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。
収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。
作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。
ホースの折れを防ぐホースガイド付です。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。

用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。適合流体空気ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側)内容量1台
取扱説明書:(3.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40710268SPHR-6520PA20(吐出側)、0.7(入力側)6.5×10.71
28,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする