HFC冷媒 R-32(9kg) NRC容器

HFC冷媒 R-32(9kg) NRC容器 アオホンケミカルジャパン
(4件のレビュー)

アオホンケミカルジャパン株式会社は、冷媒ガス事業に特化した企業です。
国際品質規格マネジメントシステム(ISO9001)、環境マネジメント(ISO4001)に基づいた、高品質かつ環境基準に適応した製品を供給し続けることを、事業の基幹としています。
HFC-32は、国内ほとんどのルームエアコンメーカーに採用されている冷媒ガスです。
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。
メーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。
NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)

冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 タイプサイフォン管付 ねじ径5/16フレアオス オゾン破壊系数0 沸点(℃)-51.7 融点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675 内容量1本(9kg)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器は添付の容器回収依頼書に記入しFAX頂くか、メーカーの容器集荷サイトへアクセスし、必要事項を送信してください。
ご指定日に指定場所へ契約運送会社が引き取りに参ります。(運賃メーカー負担)
*個人宅へ配送不可です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41467327 HFC-32
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41467327
2020-12-07
用途:
Panasonicエオリアのガス補充時
不動産業

今回、PB商品のデジタルスケールと同時購入して、ガス補充にチャレンジしてみました。
できれば、R32エアコンガスも御社のPB商品として製造、販売して戴きたいです。

対象商品:
41467327
2020-07-09
用途:
空調作業

あまり必要性が無いので必要時に同業者から借り受けてましたが、年間数件使用なら、この価格だと一度の補修等で改修可能なので購入です。これでR22,R410と揃ったので、ルームなら何でも来いです。

対象商品:
41467327
2020-11-20
用途:
エアコンガス補充

別に困った事はありません問題無し、出来れば値段を安くなると良いと思います。

対象商品:
41467327
2020-04-14
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

箱入りで使い易い。新冷媒(R32)で価格も全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする