ダストバケツ灰皿 大

ダストバケツ灰皿 大 - マルカダストバケツ灰皿 大 - マルカダストバケツ灰皿 大 - マルカダストバケツ灰皿 大 - マルカダストバケツ灰皿 大 - マルカダストバケツ灰皿 大 - マルカダストバケツ灰皿 大 - マルカダストバケツ灰皿 大 - マルカ
(2件のレビュー)

吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプ。日本製。6色のバリエーション。

用途タバコ、煙、喫煙、分煙に。はいざら、ハイザラ、卓上灰皿、インテリア灰皿、おしゃれ灰皿、オシャレ灰皿として。材質スチール質量(kg)0.2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×115内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40736536-ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40736545-シルバー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
40736554-アイボリー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
40736563-レッド
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
40736588-イエロー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
40736579-ブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40736579-40736536-- ダストバケツ灰皿 大 マルカ 40736536ダストバケツ灰皿 大マルカ1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40736554
2023-11-17
用途: 事務所内での灰皿として
卸売・小売業

いままで普通の灰皿を使っていましたが、
ふたがあるだけでタバコ臭がかなり防げます。
蓋をひっかける突起をクリップで作り蓋の裏に貼り付けました。
最初からついていると良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40736588
2023-04-25
用途: 休憩室用

大容量なので吸殻が満タンになるタイミングが長くなり片付ける回数が減りました!
しいて言うなら、蓋を引っ掛けておくフックのようなものが蓋の内側にあるといいですね。
あと、タバコを消す穴が小さめですぐに詰まってしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする