曜日別特売
モノタロウ

アルミホイル

アルミホイル - モノタロウアルミホイル - モノタロウアルミホイル - モノタロウアルミホイル - モノタロウアルミホイル - モノタロウアルミホイル - モノタロウアルミホイル - モノタロウアルミホイル - モノタロウ
(128件のレビュー)

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。

用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合内容量1巻
注意
酸分及び塩分の強い食品を長時間包装しておくと、変色や浸食が生じることがありますので避けてください。
電子レンジで使用する場合は、ご使用の電子レンジの取扱説明書に従ってください。
包み焼き等に用いる場合、直火によって溶解することがありますので、器具等を用いてその上でご使用ください。
湿度の多い場所や、湯気が直接当たる場所での保管は変色することがあります。
お子様の手の届かない場所に保管してください。
25cm×10mは紙刃を使用しておりますので、外箱ごと燃えるゴミとして処分できます。
30cm×50mはスチール刃を使用しておりますので、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(μm)
材質(刃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45872208ALH25×10251011
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45872217ALH30×50305011スチール
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:128
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45872208
2026-02-22
用途: 日常生活
その他業種

まず…届いた時点でアルミホイルの箱がベコベコでした。使う気にならず…まだ開けてません。どうしても運ばれてくるときに箱が潰れるのは仕方ないと思うのですが。今使ってる箱に入れ替えるか、何か考えようと思います。すっごいフニャフニャな箱ってわけではないですが。これは仕方ないですよね。

対象商品 : 45872208
2026-03-18
用途: 魚をトースターで焼く時
サービス業

アルミホイルを使うと、魚がうまく焼けて、魚の汁が下にたれるのを防ぐことができ、とても便利だと思います。

2026-02-10
用途: 30㎝幅
卸売・小売業

業務用の30㎝幅が使いやすいので助かります。小売用の幅では寸足らずが多いです。

対象商品 : 45872208
2026-01-26
用途: 、さつまいもをストーブで焼くとき
Aoki建設業・工事業

ちょうどよい大きさで、大きさもいい感じです。使いやすくて破れにくくてたすかりました。

対象商品 : 45872208
2026-01-05
用途: 牡蠣を焼く時 油ハネ防止
角壱飲食業

特に問題なく使えて値段、量共に満足です!カッター部分も、へたることなく最後までしっかり切れて使いやすいですよ!

2025-12-21
用途: 電子機器などの電磁波遮蔽に使っています
卸売・小売業

一端をアースに落とすと、思った通りの効果が有ります。

1が参考にしています
2025-12-25
用途: 食品包材
サービス業

有名メーカーのアルミホイルと品質や使い勝手の違いは感じません。

2026-03-17
用途: キッチンで
製造業

グリルに合わせた時横幅サイズがちょうど良い、市販より幅は広いのを探していた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする