曜日別特売

ダイヤピース

ダイヤピース - クラチダイヤピース - クラチダイヤピース - クラチダイヤピース - クラチダイヤピース - クラチダイヤピース - クラチダイヤピース - クラチ
(1件のレビュー)

水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ

用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に危険物の類別非危険物内容量1個(10g)
注意
※シルバー以外のカラーは耐候性、耐溶剤性がよくありません。※外部(屋外)での使用はできません(自動車・バイクなど)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40753187No.530(粒径0.3mm)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
※商品画像02740486No.501
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像02740495No.501
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像02740511No.501
オープン
769
846(税込)
当日出荷
※商品画像02740520No.501
オープン
769
846(税込)
当日出荷
※商品画像02740529No.501
オープン
769
846(税込)
当日出荷
※商品画像02740538No.501
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
40753126No.501(粒径0.01mm)
オープン
取扱い終了
代替品有
40753135No.501(粒径0.01mm)
オープン
取扱い終了
代替品有
40753144No.501(粒径0.01mm)
オープン
取扱い終了
代替品有
40753153No.501(粒径0.01mm)
オープン
取扱い終了
代替品有
40753169No.501(粒径0.01mm)
オープン
取扱い終了
代替品有
40753178No.501(粒径0.01mm)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40753126No.501(粒径0.01mm)02740486No.501No.501(粒径0.01mm) ダイヤピース クラチ 02740486ダイヤピースクラチ1個(10g)
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40753135No.501(粒径0.01mm)02740495No.501No.501(粒径0.01mm) ダイヤピース クラチ 02740495ダイヤピースクラチ1個(10g)
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40753144No.501(粒径0.01mm)02740511No.501No.501(粒径0.01mm) ダイヤピース クラチ 02740511ダイヤピースクラチ1個(10g)
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40753153No.501(粒径0.01mm)02740520No.501No.501(粒径0.01mm) ダイヤピース クラチ 02740520ダイヤピースクラチ1個(10g)
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40753169No.501(粒径0.01mm)02740529No.501No.501(粒径0.01mm) ダイヤピース クラチ 02740529ダイヤピースクラチ1個(10g)
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40753178No.501(粒径0.01mm)02740538No.501No.501(粒径0.01mm) ダイヤピース クラチ 02740538ダイヤピースクラチ1個(10g)
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40753153
2021-05-24
用途: キャンドル作り
その他業種

思った通りのキラキラ感です。
量も満足。
また迅速なご対応にも大満足です!ぜひまたお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする