4.3/10型ジャック用 キャップ
4.3/10ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ
コネクタタイプ4.3/10型
嵌合部形状プラグ
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理黄銅/3元めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
同軸コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04