Analog Devices LDOレギュレータ 300mA, 3.3 V 固定出力, 8-Pin SOIC

Analog Devices LDOレギュレータ 300mA, 3.3 V 固定出力, 8-Pin SOIC ANALOG DEVICES

仕様
出力電圧 = 3.3 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = SOIC
出力電流 Max = 300mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = 3.2 V
入力電圧 Max = 12 V
ピン数 = 8
出力数 = 1
静止電流 = <0.001mA
精度 = ±0.8%
動作温度 Min = -20 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
イネーブル = あり
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、Analog Devices. このAnalog Devicesの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータは、高速過渡応答、優れたライン / 負荷調整、幅広い入力電圧範囲が特長です。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40761054 ADP3303ARZ-3.3
オープン
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする