アナログデバイセズ, 3軸 加速度センサ IC

アナログデバイセズ, 3軸 加速度センサ IC ANALOG DEVICES

仕様
センサータイプ = 加速度計
軸数 = 3
テクノロジー = デジタル
実装タイプ = 表面実装
インターフェースタイプ = シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI
最大周波数応答 = 200Hz
最小周波数応答 = 6.25Hz
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作供給電圧 Min = 2 V
パッケージタイプ = LGA
感度 = 256LSB/g
ピン数 = 14
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
加速度計IC、Analog Devices. Analog Devices社のMEMS加速度計及びiSensor MEMS加速度計サブシステムは、性能重視の用途において加速度、傾き、衝撃、振動を正確に検出し測定します。 Analog Devices (ADI)社のMEMS加速度計、ジャイロスコープ、慣性計測装置(IMU)のそれぞれにはシグナルコンディショニング技術が統合されています。 加速度を測定又は監視する必要のある広範囲の用途に最適な、1軸及び多軸加速度計ICです。 重力による静的加速度及び、モーション / 衝撃 / 振動によって発生する動的加速度の両方の測定に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41059857 ADXL343BCCZ
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする