ヒロセ電機 基板ヘッダ, 60極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm HIF6シリーズ
仕様
シリーズ = HIF6
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 60
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電圧 = 125 V ac
HIF6 ピンヘッダ ライトアングル (ロック付)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 60
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電圧 = 125 V ac
HIF6 ピンヘッダ ライトアングル (ロック付)
機構部品(電子部品) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
843:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30