ヒロセ電機 ハウジング, 51極, 2列, ストレート, 電線対基板 1mm FX15シリーズ
仕様
シリーズ = FX15
ピッチ = 1mm
コンタクト数 = 51
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 圧着
コンタクト材質 = リン酸銅
定格電圧 = 100 V ac
FX 15シリーズプラグ. LVDS信号対応1 mmピッチケーブル対基板コネクタ. 省スペース 等長伝送路 優れた設計柔軟性とコスト削減 セルフアラインメント及びセルフガイド 確実及び完全なかん合 / 取り外し
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
ピッチ = 1mm
コンタクト数 = 51
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 圧着
コンタクト材質 = リン酸銅
定格電圧 = 100 V ac
FX 15シリーズプラグ. LVDS信号対応1 mmピッチケーブル対基板コネクタ. 省スペース 等長伝送路 優れた設計柔軟性とコスト削減 セルフアラインメント及びセルフガイド 確実及び完全なかん合 / 取り外し
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31