JST Y形圧着端子 V1.25-N3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG
仕様
シリーズ = V1.25
絶縁 = 絶縁
幅 = 6.2mm
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
スタッドサイズ = M3.5 (#5 to #6)
色 = 赤
全長 = 20mm
厚さ = 0.8mm
内容量1袋(100個)
絶縁 = 絶縁
幅 = 6.2mm
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
スタッドサイズ = M3.5 (#5 to #6)
色 = 赤
全長 = 20mm
厚さ = 0.8mm
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31