JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ

JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

仕様
コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = J300
併用可能製品 = 取り外し可能なスプリング端子コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 29.16mm
深さ = 29mm
ハウジング材質 = PBT
UL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41072143 03JFAT-SAYGF-I
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする