KOA ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:8
仕様
シリーズ = RKC
抵抗器の数 = 8
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
1素子当りの定格電力 = 0.125W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = BUS
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = Through Hole
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
長さ = 23.4mm
最大動作温度 = +155℃
端子数 = 9
SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
抵抗器の数 = 8
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
1素子当りの定格電力 = 0.125W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = BUS
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = Through Hole
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
長さ = 23.4mm
最大動作温度 = +155℃
端子数 = 9
SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31