Molex コネクタハウジング メス 40極 2列 2.54mm C-GRID IIIシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 40極 2列 2.54mm C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)

仕様
コンタクト数 = 40
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
シリーズ = C-Grid III
併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 50.8mm
幅 = 7.72mm
深さ = 15.24mm
ハウジング材質 = PPO
シリーズ番号 = 90142
ハウジング、ロック. 2列 / 1列ラッチハウジング 極性ピン(品番< 360-6853') 360-6853 も提供
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40787286 90142-0040
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする