Murata 圧電ブザー 90dB スルーホール

Murata 圧電ブザー 90dB スルーホール MURATA(村田製作所)
(2件のレビュー)

仕様
取り付けタイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 15V dc
サウンドレベル = 90dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 24.3mm
高さ = 9.7mm
寸法 = 24.3 (Dia.) x 9.7mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 4.1kHz
最小周波数 = 3100Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40793096 PKB24SPCH3601-B0
オープン
429
472 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途:
センサーチェッカーに使用している
丸山設計 様

自作センサーチェッカーに使用しているがDC18V電源で使用しているのでセンサーをつなぐとOFFでも小さい音でブザーが鳴る、次回作より型式を変更した。

対象商品:
40793096
2024-06-13
用途:
ライト点灯忘れ防止のため
有限会社中村自工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10個入りのほうはレビューがありましたが、こちらはないので書かせてもらいました!
スバルサンバーでバッテリーをすぐあげてしまうお客さんのため探していたブザーです。

別車両、ダイハツエッセのメーターに取り付けしてあるブザーを外して流用しようとしましたが、電源供給だけでは鳴らせなかったため、調べていたらこの商品に辿り着きました。
90dBはうるさいのではと心配していましたが、車の12v電源を繋げると純正でついている音と同じで安心しました。
素晴らしい商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする