Nexperia ツェナーダイオード, 10V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
仕様
標準ツェナー電圧 = 10V
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 25mA
最大ツェナーインピーダンス = 8Ω
最大逆漏れ電流 = 200nA
長さ = 4.8mm
寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 25mA
最大ツェナーインピーダンス = 8Ω
最大逆漏れ電流 = 200nA
長さ = 4.8mm
寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31