NXP, フェーズロックループ VCO + PLL IC, 2 → 6 V, 16-Pin SOIC
仕様
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大供給電流 = 50 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 4 x 1.45mm
長さ = 10mm
幅 = 4mm
高さ = 1.45mm
動作供給電圧 Max = 6 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -40 ℃
74HCファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
最大供給電流 = 50 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 4 x 1.45mm
長さ = 10mm
幅 = 4mm
高さ = 1.45mm
動作供給電圧 Max = 6 V
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -40 ℃
74HCファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31