Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 850 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 (TO-236AB)
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 850 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 400 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 500 mW
動作温度 Max = +150 ℃
NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
最大連続ドレイン電流 = 850 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 400 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 500 mW
動作温度 Max = +150 ℃
NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31