Omron 車載用リレー, 1c接点, 12V dc, 225 Ω

Omron 車載用リレー, 1c接点, 12V dc, 225 Ω omron(オムロン)

取付基板実装 接点SPDT コイル電圧(V)DC12 動作温度(℃)Min = -40 アプリケーション車載 ターミナルタイプ基板ピン 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
接点構成
長さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41097693 G8N-1S-RS DC12 DC12 1c 14.3 13.8 7.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41097675 G8ND-2-RS DC12 DC12 1c 14.5 14 14.1
 
 
取扱い終了

返品不可
41197048 G8N-1-RS DC12 DC12 1c 14.3 13.8 7.5
 
 
取扱い終了

返品不可
41197066 G8N-1H-RS DC12 DC12 1c 14.3 13.8 7.5
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする