Omron パワーリレー, DPST, 5V dc, 125 Ω

Omron パワーリレー, DPST, 5V dc, 125 Ω omron(オムロン)

仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPST
スイッチング電流 = 8 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 125 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 20mm
奥行き = 15mm
高さ = 10mm
寸法 = 20 x 10 x 15mm
最大スイッチング電源 DC = 240 W
UL、CSA (メーカー型番にSVが含まれるSEV). G6Cシリーズ. 低消費電力、200 mW 耐フラックス構造又は完全密閉構造 小型、L20 x W15 x H10 mm
定格電圧(V)DC5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40800988 G6C-2114P-US 5DC
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする