Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) 5m M12

Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) 5m M12 omron(オムロン)

仕様M8及びM12センサコネクタ. XS及びY92EシリーズM8及びM12センサコネクタは幅広い用途に適し、その高い性能と機能は標準的な使用にも厳しい条件下での使用にも適しています。. M8及びM12黄銅メスコネクタ、PVCケーブル付き 固定設置及び時々動かす設置に最適 ケーブル長(m)5 コネクタ形状メス 接続M12 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルとコネクタ 併用可能製品XS2シリーズ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41203436 XS2FM12PVC4S5M
オープン
1,798
1,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
40803894 XS2FM12PVC4A5M
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする