仕様標準ツェナー電圧 = 5.6V
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SMA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 66.9mA
最大ツェナーインピーダンス = 2Ω
最大逆漏れ電流 = 2.5μA
長さ = 4.32mm
寸法 = 4.32 x 2.6 x 2mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)