曜日別特売
1SMA5919BT3G オンセミ, ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin SMA ON SEMICONDUCTOR 41210874

オンセミ, ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin SMA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41210874
品番
1SMA5919BT3G
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様
標準ツェナー電圧 = 5.6V
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SMA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 66.9mA
最大ツェナーインピーダンス = 2Ω
最大逆漏れ電流 = 2.5μA
長さ = 4.32mm
寸法 = 4.32 x 2.6 x 2mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする