Renesas Electronics マイコン R5F212ACSNFP 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 128 kB フラッシュ, 64-Pin
仕様
ファミリー名 = R8C
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = R8C/2A
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 7.5 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
ADCチャンネル数 = 12
SPIチャンネル数 = 0
標準動作供給電圧 = 2.2 → 5.5 V
インストラクションセットアーキテクチャ = CISC
R8C Tinyマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = R8C/2A
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 7.5 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
ADCチャンネル数 = 12
SPIチャンネル数 = 0
標準動作供給電圧 = 2.2 → 5.5 V
インストラクションセットアーキテクチャ = CISC
R8C Tinyマイクロコントローラ
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30