ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M6 x 35 直径:50mm 黒

ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M6 x 35 直径:50mm 黒 RS PRO

仕様
ネジ = M6 x 35
ネジ径 = M6
ネジ長さ = 35mm
ノブ形状 = 2-Arm
取り付けタイプ = スタッドネジ
ノブ直径 = 50mm
ボディ材質 = サーモプラスチック
インサート材質 = スチール
色 = 黒
衝撃抵抗力あり. ナイロンポリアミド6ノブ、スタッド、メスインサート及びスルーねじ付き 亜鉛めっきスチール製スタッド又は黄銅メスねじ付きブッシュ 動作温度: -30 → +85 ℃ 融点: +215 ℃ 弱酸に対する耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性あり
内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41259086 169-301
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする