RS Pro LED表示ランプ 赤 定格電圧:28 V dc
仕様T5.5テレホンスライドベースマルチチップLED. 高輝度マルチチップLED LEDランプにLEDチップを6つ、電流制限抵抗を1つ搭載 +記号のサイドクリップで識別できるアノード
長さ(mm)30.5
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)28dc
発光色赤
ピーク波長(nm)635
寿命100000h
視野角180°
定格電流(mA)15
光度(mcd)36
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプマルチチップ
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド
内容量1個
キャビネット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04