メタルケース RS Pro 500 x 180 x 130mm 亜鉛めっき 白
仕様
ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼
外部長さ = 500 mm
外部幅 = 180 mm
外部高さ = 130 mm
外形寸法 = 500 x 180 x 130mm
色 = 白
換気 = Y
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
セルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
外部長さ = 500 mm
外部幅 = 180 mm
外部高さ = 130 mm
外形寸法 = 500 x 180 x 130mm
色 = 白
換気 = Y
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
セルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30