RS Pro RFIフィルタ 6A

RS Pro RFIフィルタ 6A RS PRO

仕様
最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = タブ
ステージ数 = Two Stage
動作周波数 = 400Hz
長さ = 46mm
奥行き = 76mm
高さ = 28mm
寸法 = 46 x 76 x 28mm
最小動作温度 = -25℃
最大動作温度 = +85℃
CSA認定、VDE、SEMKO、MKO、UL認定。. GFHFシリーズ. アースラインチョークを組み込んだ汎用の2段RFIチョークです。 これらのフィルタは、3本のメインラインすべてに発生する可能性のある不要な干渉を大幅に減衰させるように特別に設計されています。 非常に強い干渉が発生する電気的に苛酷な環境で使用される可能性がある高感度の電子機器に最適です。 設計には、コンデンサの放電抵抗が考慮されています。 電気接続には、はんだ付け用の250サイズ(1/4インチ)の端子又はプッシュオンレセプタクルを使用します。 コネクタ - 端子の項を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40837327 239-898
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする