六角穴付ボルト RS Pro M4 x 8mm ステンレス
仕様
ねじサイズ = M4
長さ = 8mm
ねじ山ピッチ = 0.7mm
ヘッド形状 = 六角穴
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
DIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角穴付きねじを取り揃えています。 A2ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. A2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メトリックねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理やメンテナンスに適しています。 このシリーズの留め具製品は、A2 (304)ステンレススチール製で、飲食料品での使用に最適です。 A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)よりも価格はお手頃です。 A4 (316)は優れた耐腐食性を備えています. 特長と利点. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(50個)
長さ = 8mm
ねじ山ピッチ = 0.7mm
ヘッド形状 = 六角穴
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
DIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角穴付きねじを取り揃えています。 A2ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. A2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メトリックねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理やメンテナンスに適しています。 このシリーズの留め具製品は、A2 (304)ステンレススチール製で、飲食料品での使用に最適です。 A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)よりも価格はお手頃です。 A4 (316)は優れた耐腐食性を備えています. 特長と利点. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途
六角穴付ボルト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29