D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極

D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極 RS PRO

仕様
コンタクト数 = 9
ジェンダー = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = E
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 750 V ac/dc
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 銅合金
長さ = 30.81mm
深さ = 12.55mm
最高使用温度 = +125℃
最低使用温度 = -65℃
はんだバケット端子のストレートプラグ及びソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト はんだバケット端子
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40846838 472-837
オープン
9,810
10,791 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする