Dinソケット RS Pro Socket 3極
仕様
コンタクト数 = 3
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = プッシュロック
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = YE-118XMSB
ハウジング材質 = ABS
コンタクトめっき = 銀
RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = プッシュロック
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = YE-118XMSB
ハウジング材質 = ABS
コンタクトめっき = 銀
RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31