Dinソケット RS Pro Socket 5極
仕様
コンタクト数 = 5
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = シャーシマウント
接合型 = プッシュロック
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = YE-149X
ハウジング材質 = ABS
コンタクトめっき = ニッケル, 銀
RS Pro遮蔽型DINコネクタソケット、シャーシ取り付け. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDINソケットは、丈夫なニッケルめっきハウジングを備えています。 このDIN丸型コネクタは、成形NORYLボディに銀めっきコンタクトを備え、信頼性の高い接続を実現します。 このコネクタには、固定用の穴が2つ開いています。. 特長と利点:. 最大電圧100 V ac/dc (ピーク) 亜鉛合金シールドカバー 銀めっき黄銅端子
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = シャーシマウント
接合型 = プッシュロック
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = YE-149X
ハウジング材質 = ABS
コンタクトめっき = ニッケル, 銀
RS Pro遮蔽型DINコネクタソケット、シャーシ取り付け. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDINソケットは、丈夫なニッケルめっきハウジングを備えています。 このDIN丸型コネクタは、成形NORYLボディに銀めっきコンタクトを備え、信頼性の高い接続を実現します。 このコネクタには、固定用の穴が2つ開いています。. 特長と利点:. 最大電圧100 V ac/dc (ピーク) 亜鉛合金シールドカバー 銀めっき黄銅端子
機構部品(電子部品) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31