RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 1.5W
仕様
最大抵抗 = 500Ω
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
取り付け穴径 = 9.5mm
定格電力 = 1.5W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±10%
シリーズ = CLR4000
奥行き = 40mm
高さ = 19.2mm
寸法 = 40 (dia.) x 19.2mm
最大動作温度 = +70℃
金属製ロックワッシャ及びナット. 40 mm CLR4000シリーズ. 堅固な構造 長シャフト型(68 mm) 低終端抵抗(0.2 Ω) 良好なリニアリティ(1 %、標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
取り付け穴径 = 9.5mm
定格電力 = 1.5W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±10%
シリーズ = CLR4000
奥行き = 40mm
高さ = 19.2mm
寸法 = 40 (dia.) x 19.2mm
最大動作温度 = +70℃
金属製ロックワッシャ及びナット. 40 mm CLR4000シリーズ. 堅固な構造 長シャフト型(68 mm) 低終端抵抗(0.2 Ω) 良好なリニアリティ(1 %、標準)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31