RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V ac,2次:2 x 115V ac,電力:200VA 表面実装
仕様
一次定格電圧 = 2 x 115V ac
二次定格電圧 = 2 x 115V ac
定格電力 = 200VA
寸法 = 115 (Dia.) x 45mm
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
取付タイプ = 表面実装
終端タイプ = 端子ワイヤ
最高温度 = +105℃
トロイダルトランスオープン80 → 3000 VA. RS Proのこれらのオープンスタイルトロイダルトランスは、制御回路などの一般的な用途に使用できます。これらの高品質トロイダルトランスは、低損失・低ノイズのトロイダルコアを備えています。一次巻線とツイン二次巻線を備え、直列又は並列で接続するか、個別に使用することができます。. 特長. 環境に優しい、低エネルギー損失 高効率、低規制設計 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
二次定格電圧 = 2 x 115V ac
定格電力 = 200VA
寸法 = 115 (Dia.) x 45mm
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
取付タイプ = 表面実装
終端タイプ = 端子ワイヤ
最高温度 = +105℃
トロイダルトランスオープン80 → 3000 VA. RS Proのこれらのオープンスタイルトロイダルトランスは、制御回路などの一般的な用途に使用できます。これらの高品質トロイダルトランスは、低損失・低ノイズのトロイダルコアを備えています。一次巻線とツイン二次巻線を備え、直列又は並列で接続するか、個別に使用することができます。. 特長. 環境に優しい、低エネルギー損失 高効率、低規制設計 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07