RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:FC to FC, マルチモード

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:FC to FC, マルチモード RS PRO

仕様
コネクタタイプ = FC to FC
マルチモード/シングル = マルチモード
挿入損失 = 0.15dB
ハウジング材質 = メタル
コネクタタイプA = FC
コネクタタイプB = FC
RS Pro FCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、FC光ファイバアダプタシリーズです。この優れた品質のFCアダプタは、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブを装備しています。このアダプタシリーズは、マルチモードアダプタ用のりん青銅スリーブ及びシングルモードアダプタ用のセラミックスリーブを備えています。金属製ハウジングは、DDフットプリントで、M8ナットが付いています。. 特長と利点:. 低挿入損失 REACH準拠 高精度アライメントスリーブ. 用途. 通信 ローカルエリアネットワーク データネットワーク ケーブルテレビ テスト / 実験機器 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40861784 121-3951
オープン
519
571 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする