RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス , オス, 3極 メス、オス
仕様
コンタクト数 = 3
プラグ/ソケット = プラグ, ソケット
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = スクリュー
定格電流 = 25A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = メス , オス
定格電圧 = 500 V ac
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = プラスチック
動作温度 Min = -25℃
ケーブルプラグ / インラインソケットセット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルプラグ / インラインソケットコネクタ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付け及びねじ止めコンタクト終端. 品番 コンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
プラグ/ソケット = プラグ, ソケット
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = スクリュー
定格電流 = 25A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = メス , オス
定格電圧 = 500 V ac
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = プラスチック
動作温度 Min = -25℃
ケーブルプラグ / インラインソケットセット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルプラグ / インラインソケットコネクタ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付け及びねじ止めコンタクト終端. 品番 コンタクト終端
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30