RS Pro 水晶振動子 12MHz 基本波, 2-Pin
仕様
標準周波数 = 12MHz
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 18pF
ピン数 = 2
長さ = 11.35mm
幅 = 5mm
高さ = 3.5mm
寸法 = 11.35 x 5 x 3.5mm
周波数許容性 = ±30ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
周波数エージング = ±5 ppm/年
動作温度 Min = -20 ℃
発振モード = 基本波
RS Pro ABマイクロプロセッサ用水晶振動子、10.3 mm x 5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用スルーホール水晶振動子ユニットは、高さが最大3.5 mmで、スルーホール実装となっています。. 製品の用途:. このマイクロプロセッサ用水晶振動子ユニットは、クロックやタイミング用途に適しており、CPU用の優れたクロック信号発生器として機能します。また、通信やネットワーキング用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 18pF
ピン数 = 2
長さ = 11.35mm
幅 = 5mm
高さ = 3.5mm
寸法 = 11.35 x 5 x 3.5mm
周波数許容性 = ±30ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
周波数エージング = ±5 ppm/年
動作温度 Min = -20 ℃
発振モード = 基本波
RS Pro ABマイクロプロセッサ用水晶振動子、10.3 mm x 5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用スルーホール水晶振動子ユニットは、高さが最大3.5 mmで、スルーホール実装となっています。. 製品の用途:. このマイクロプロセッサ用水晶振動子ユニットは、クロックやタイミング用途に適しており、CPU用の優れたクロック信号発生器として機能します。また、通信やネットワーキング用途にも適しています。
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2740:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30