RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 非絶縁, シルバー
仕様
絶縁 = 非絶縁
エントリ数 = 1
ピン長さ = 8mm
ピン径 = 1.3mm
色 = シルバー
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
RS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331') 453-331/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
エントリ数 = 1
ピン長さ = 8mm
ピン径 = 1.3mm
色 = シルバー
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
RS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331') 453-331/を参照してください。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30