RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF

RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF RS PRO

仕様
静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
長さ = 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = ARD (ROD)
誘電体材料ファミリ = アルミ電解
これらのコンデンサは極性付き. アルミ電解コンデンサ オーディオ用 RODシリーズ(極性有り). 高性能と最小限のひずみが要求される用途向けに特別に設計されたオーディオグレードの 極性のある 電解コンデンサ 無酸素銅リード線
内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40871374 215-5708
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする