RS Pro ピンヘッダ, 8極, 2列, ストレート 2.54mm
仕様
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 8
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 8.5mm
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 光沢スズ
定格電圧 = 650 V ac
延長ヘッダ(8.5 mm). 上側のピンの長さが8.5 mmの2列0.1インチピッチのすずめっきヘッダ。 下口ソケットで基板を縦にスタックする場合など、さまざまな用途に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
コンタクト数 = 8
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 8.5mm
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 光沢スズ
定格電圧 = 650 V ac
延長ヘッダ(8.5 mm). 上側のピンの長さが8.5 mmの2列0.1インチピッチのすずめっきヘッダ。 下口ソケットで基板を縦にスタックする場合など、さまざまな用途に最適。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31