RS Pro 手押し車 折りたたみ
仕様
負荷容量 = 150kg
負荷プレート寸法 = 570 x 440mm
ホイールタイプ = ソリッド
ホイール径 = 100mm
折り畳み = Y
フレーム材質 = アルミニウム
全高 = 930mm
負荷プレート深さ = 570mm
負荷プレート幅 = 440mm
全幅 = 440mm
伸縮自在な台車. 耐久性に優れたアルミ製 前と後ろの端の部分は成形ポリプロピレン製 調整可能なハンドル
内容量1個
負荷プレート寸法 = 570 x 440mm
ホイールタイプ = ソリッド
ホイール径 = 100mm
折り畳み = Y
フレーム材質 = アルミニウム
全高 = 930mm
負荷プレート深さ = 570mm
負荷プレート幅 = 440mm
全幅 = 440mm
伸縮自在な台車. 耐久性に優れたアルミ製 前と後ろの端の部分は成形ポリプロピレン製 調整可能なハンドル
機構部品(電子部品) の新着商品
TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥109,978
¥99,980
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31