曜日別特売
330-3740 RS Pro 手押し車 折りたたみ RS PRO 40878469

RS Pro 手押し車 折りたたみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40878469品番330-3740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様
負荷容量 = 150kg
負荷プレート寸法 = 570 x 440mm
ホイールタイプ = ソリッド
ホイール径 = 100mm
折り畳み = Y
フレーム材質 = アルミニウム
全高 = 930mm
負荷プレート深さ = 570mm
負荷プレート幅 = 440mm
全幅 = 440mm
伸縮自在な台車. 耐久性に優れたアルミ製 前と後ろの端の部分は成形ポリプロピレン製 調整可能なハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする